{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | „4 az 1-ben” | |
Névleges ⌀ D | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 18 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ZCMX 06.. | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268404 12 | |
EAN / GTIN | 4062406272838 | |
Gyártó száma | 268404 12 |