Törött csavar kihajtó készlet 6 db M3-M24

Cikkszám: 2659344
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2659344
    EAN / GTIN 4010886930472
    Gyártó száma 2659344
    L-szám L60160 2266

    Leírás

    Leírás:

    Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolításához
    Króm-vanádium acél, 54-56 HRC, edzett és temperált
    Kisebb kicsavarási nyomaték az új keresztmetszeti geometria miatt
    Kisebb fúrási mélység az optimalizált menethossz miatt
    Nagyobb biztonság a felhasználó és az alkatrész számára
    Nagyobb alkalmazási kör, időmegtakarítás
    Műanyag dobozban
    Műanyag dobozban

    Jellemző:

    • Tárolás: Műanyag doboz
    • menethez (metrikus): M3 - M24
    • alkalmas: Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítása
    • Teljes szélesség [mm]: 68 mm
    • Teljes magasság [mm]: 19 mm
    • Teljes hossz [mm]: 97 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz