Leírás:
Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolításához
Króm-vanádium acél, 54-56 HRC, edzett és temperált
Kisebb kicsavarási nyomaték az új keresztmetszeti geometria miatt
Kisebb fúrási mélység az optimalizált menethossz miatt
Nagyobb biztonság a felhasználó és az alkatrész számára
Nagyobb alkalmazási terület, időtakarékos használat
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 3,8 mm
- Furat Ø [mm]: 3,2 mm
- Átmérő tartomány [mm]: 3,2 - 10,0 mm
- menethez (metrikus): M6 - M8
- menethez (angolszász): 1/4″ - 5/16″
- alkalmas: Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítása
- Teljes szélesség [mm]: 5 mm
- Teljes magasság [mm]: 5 mm
- Teljes hossz [mm]: 55 mm
- Keménység [HRC]: 54-56 HRC
- Anyag: Króm-vanádium acél
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs