6-os méretű Törött csavar kihajtó 6 M18-M24

Cikkszám: 2659417
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2659417
EAN / GTIN 4010886930564
Gyártó száma 2659417
L-szám L60160 5788
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolításához
Króm-vanádium acél, 54-56 HRC, edzett és temperált
Kisebb kicsavarási nyomaték az új keresztmetszeti geometria miatt
Kisebb fúrási mélység az optimalizált menethossz miatt
Nagyobb biztonság a felhasználó és az alkatrész számára
Nagyobb alkalmazási terület, időtakarékos használat

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12 mm
  • Furat Ø [mm]: 14 mm
  • Átmérő tartomány [mm]: 12,0 mm
  • menethez (metrikus): M18 - M24
  • menethez (angolszász): 3/4″ - 1″
  • alkalmas: Törött csavarok, menetes csavarok és csővégek eltávolítása
  • Teljes hossz [mm]: 85 mm
  • Keménység [HRC]: 54-56 HRC
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz