{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Kés ISO kódja | SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Pótalkatrészek | 269981 5 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 265111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941961 | |
Gyártó száma | 265111 25 |