Esztergakés készlet 20 mm

Cikkszám: 265111 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 20 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány Gyári szabvány
    Kés ISO kódja SCLCL 2020K09; SCSCL 2020K09
    Hozzávaló váltólapka CC.. 09T3..
    Működő szélesség L4 25 mm
    Fejhossz L1 17 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Pótalkatrészek 269981 4
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265111 20
    EAN / GTIN 4045197941954
    Gyártó száma 265111 20

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz