{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Kés ISO kódja | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 17 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alkatrész | 269981 4 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 265111 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941947 | |
Gyártó száma | 265111 16 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |