Van alternatíva erre a termékre

GARANT Master Mute cserélhető fej DM/51

Cikkszám: 264839 DM/51
Kedvezmény
264,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Mute
    Felhasználás módja balos
    Rendszer DM
    belső hűtés igen
    Szárméret 40 mm
    Cserélhető fej ISO kódja DIL
    Hozzávaló váltólapka 16
    Fogásszög 90 fok
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 48 mm
    Középeltolódás L3 25 mm
    Teljes hossz L 35 mm
    Alátétlapka 279820 1
    Csavar alátétlapkához 269027 3
    Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 279835 2
    Termék fajtája Furatfej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 264839 DM/51
    EAN / GTIN 4251414902862
    Gyártó száma 264839 DM/51

    Leírás

    Kivitel:

    16-os menetlapka mérethez.

    Alkalmazható:

    264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

    Figyelem:

    Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz