{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | DWLNL | |
Hozzávaló váltólapka | WN.. 0804.. | |
Fogásszög | 95 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 48 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Alátétlapka | 259033 6 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 4 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 17 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264839 DM/45 | |
Gyártó száma | 264839 DM/45 |