{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 40 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | PTFNL | |
Hozzávaló váltólapka | TN.. 1604.. | |
Fogásszög | 91 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 50 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 26 mm | |
Könyökemelő | 259015 20 | |
Könyökemelő csavar | 259018 19 | |
Alátétlapka | 269005 15 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264839 DM/3 | |
EAN / GTIN | 4067263707967 | |
Gyártó száma | 264839 DM/3 |