GARANT Master Mute cserélhető fej DM/7

Cikkszám: 264839 DM/7
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: DM
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja balos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja STFCL
Hozzávaló váltólapka TC.. 16T3..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 32 mm
Teljes hossz L 29 mm
Váltólapka csavar 269028 50
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264839 DM/7
EAN / GTIN 4067263708001
Gyártó száma 264839 DM/7

Leírás

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz