Cserélhető fej ST/1

Cikkszám: 264827 ST/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Szárméret 25 mm
Cserélhető fej ISO kódja PCLNL
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Fogásszög 95 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 32 mm
Középeltolódás L3 17 mm
Teljes hossz L 35 mm
Könyökemelő 320612 P01
Könyökemelő csavar 320611 P01
Rugós csap 320618 P01
Alátétlapka 320610 P01
Váltólapka kiosztás jobbos és semleges
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264827 ST/1
EAN / GTIN 2050002059283
Gyártó száma 250033 25/12

Leírás

Alkalmazható:

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárak.