{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Szárméret | 32 mm | |
Cserélhető fej ISO kódja | SVQBL | |
Hozzávaló váltólapka | VB.. 1604.. | |
Fogásszög | 107,5 fok | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 40 mm | |
Középeltolódás L3 | 22 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Váltólapka csavar | 320626 S05/07 | |
Váltólapka kiosztás | jobbos és semleges | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 264827 ST/16 | |
EAN / GTIN | 2050002059405 | |
Gyártó száma | 261115 32/16 |