Cserélhető fej ST/14

Cikkszám: 264827 ST/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja SDUCL
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 50 mm
Középeltolódás L3 27 mm
Teljes hossz L 40 mm
Váltólapka kiosztás jobbos és semleges
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264827 ST/14
EAN / GTIN 2050002059382
Gyártó száma 260317 40/11

Leírás

Alkalmazható:

320102, 320104, 320407, 320409 és 320410 sz. furatkés szárak.

Alkatrész:

Váltólapka csavar külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz