VC.T 110304 HU7315-1

Cikkszám: 261366 HU7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,79 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,66 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGT 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7315-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261366 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381530
Gyártó száma 261366 HU7315-1

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum