{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16M SVJCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 142 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VC.. 1103.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 22 mm | |
Középeltolódás L3 | 2 mm | |
Befogási magasság L2 | 15 mm | |
Nyak szélessége L4 | 9,5 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261338 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197654076 | |
Gyártó száma | 261338 16/11 |