Furatkés, acél 10/07 mm

Cikkszám: 261338 10/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 10 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A10K SVJCR/L07
    Beállítási szög κ 142 fok
    Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
    Középeltolódás L3 1,5 mm
    Befogási magasság L2 9 mm
    Nyak szélessége L4 6,3 mm
    Fejhossz L1 18 mm
    Teljes hossz L 125 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 27
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261338 10/07
    EAN / GTIN 4045197941268
    Gyártó száma 261338 10/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz