VCGT 110301 HU7310

Cikkszám: 261452 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
455 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCGT 110301
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás; Simítás; Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261452 HU7310
EAN / GTIN 4045197671523
Gyártó száma 261452 HU7310

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz