{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCGT 110304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7315-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | AF | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261366 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406770068 | |
Gyártó száma | 261366 HB7315-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VC.T 110304 HB7315-1
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
15,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 1,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 600 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |