Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/11mm

Cikkszám: 261317 12/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVVCN 1212F11
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Semleges tartó L4 működő szélessége 6 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 18 mm
Semleges tartó teljes L hossza 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 72,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261317 12/11
EAN / GTIN 4045197655974
Gyártó száma 261317 12/11