Esztergakés 25/16 mm

Cikkszám: 261317 25/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 25 mm
    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja semleges
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SVVCN 2525M16
    Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
    Semleges tartó L4 működő szélessége 12,5 mm
    Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 38 mm
    Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 2
    Alátétlapka 269005 8
    Csavar alátétlapkához 269013 2
    Beállítási szög κ 72,5 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261317 25/16
    EAN / GTIN 4045197653949
    Gyártó száma 261317 25/16

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz