Esztergakés 10/07 mm

Cikkszám: 261317 10/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 10 mm
    Lapkaméret 7 mm
    Felhasználás módja semleges
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SVVCN 1010M07
    Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
    Semleges tartó L4 működő szélessége 5 mm
    Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 15 mm
    Semleges tartó teljes L hossza 150 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 27
    Beállítási szög κ 72,5 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261317 10/07
    EAN / GTIN 4045197948380
    Gyártó száma 261317 10/07

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz