Furatkés, acél 20/11 mm

Cikkszám: 261131 20/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A20R SVQBR/L11
Beállítási szög κ 107,5 fok
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 25 mm
Középeltolódás L3 13 mm
Befogási magasság L2 19 mm
Fejhossz L1 20,5 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261131 20/11
EAN / GTIN 4045197656124
Gyártó száma 261131 20/11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz