VBMT 110302 HB7010-1

Cikkszám: 261142 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,25 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VBMT 110302
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HB7010-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő SS
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 500 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261142 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780744
    Gyártó száma 261142 HB7010-1

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz