{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16Q SVQBR/L11 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Hozzávaló váltólapka | VB.. 1103.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 21 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Befogási magasság L2 | 15,5 mm | |
Fejhossz L1 | 16,5 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 22 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 261131 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656117 | |
Gyártó száma | 261131 16/11 |