Esztergakés 12/11 mm

Cikkszám: 261111 12/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 12 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja semleges
    Szabvány DIN ISO 5610
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SVVBN 1212F11
    Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
    Semleges tartó L4 működő szélessége 6 mm
    Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 18,5 mm
    Semleges tartó teljes L hossza 80 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 22
    Beállítási szög κ 72,5 fok
    Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261111 12/11
    EAN / GTIN 4045197655820
    Gyártó száma 261111 12/11

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz