Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 20/16mm

Cikkszám: 261111 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja semleges
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVVBN 2020K16
Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
Semleges tartó L4 működő szélessége 10 mm
Semleges tartó L1 kinyúlási hossza 31 mm
Semleges tartó teljes L hossza 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 8
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 72,5 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261111 20/16
EAN / GTIN 4045197655868
Gyártó száma 261111 20/16