Esztergakés 12/11 mm

Cikkszám: 261109 12/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szárméret 12 mm
    Lapkaméret 11 mm
    Felhasználás módja balos
    Szabvány DIN ISO 5610
    belső hűtés nem
    Kés ISO kódja SVJBR/L 1212F11
    Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
    Működő szélesség L4 16 mm
    Fejhossz L1 21,5 mm
    Teljes hossz L 80 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 22
    Beállítási szög κ 93 fok
    Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 261109 12/11
    EAN / GTIN 4045197929112
    Gyártó száma 261109 12/11

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz