Esztergakés 20/16 mm

Cikkszám: 261109 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Norm: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Norm DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVJBR/L 2020K16
Hozzávaló váltólapka VB.. 1604..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 2
Alátétlapka 269005 8
Csavar alátétlapkához 269013 2
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261109 20/16
EAN / GTIN 4045197655813
Gyártó száma 261109 20/16