{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SVJBR/L 2525M16 | |
Hozzávaló váltólapka | VB.. 1604.. | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 33 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 8 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 261109 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197653642 | |
Gyártó száma | 261109 25/16 |