{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A16M SSKCR/L09 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 11 mm | |
Befogási magasság L2 | 15,25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 48 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260725 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197927798 | |
Gyártó száma | 260725 16/09 |