{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A20Q SSKCR/L09 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 13 mm | |
Befogási magasság L2 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260725 20/09 | |
EAN / GTIN | 4045197945136 | |
Gyártó száma | 260725 20/09 |