{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A25R SSKCR/L12 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 1204.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 32 mm | |
Középeltolódás L3 | 17 mm | |
Befogási magasság L2 | 24 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 75 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 25 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260725 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197945143 | |
Gyártó száma | 260725 25/12 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |