Esztergakés 25/08 mm

Cikkszám: 260607 25/08
Kedvezmény
112,20 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SRGCR/L 2525M08
Hozzávaló váltólapka RC.T 0803
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 19,8 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 29
Beállítási szög κ 30 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260607 25/08
EAN / GTIN 4062406059514
Gyártó száma 260607 25/08

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz