{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 10 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SRGCR/L 2020K10 | |
Hozzávaló váltólapka | RC.X 1003 | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 17 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 11 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 2 | |
Beállítási szög κ | 30 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260607 20/10 | |
EAN / GTIN | 4045197655394 | |
Gyártó száma | 260607 20/10 |