{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 8 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SRGCR/L 1616H08 | |
Hozzávaló váltólapka | RC.T 0803 | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 18,8 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 29 | |
Beállítási szög κ | 30 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260607 16/08 | |
EAN / GTIN | 4062406059491 | |
Gyártó száma | 260607 16/08 |