{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CCX | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | PP | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 370 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260386 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911585 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Minőség: CCX
érdeklődés szerint
Raktáron
142 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | DCMT11T304 | CCMT 120404 |
Szerszámanyag | Cermet | Cermet |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | folyamatos |
Minőség | CCX | CU7010 |
Forgácstörő | PP | SS |
Fő felhasználás | P | P |