{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CU7010 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | SS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 210 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 140 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260064 CU7010 | |
EAN / GTIN | 4045197667526 | |
Gyártó száma | 260064 CU7010 |