{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260064 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750138 | |
Gyártó száma | 260064 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 120404, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
564 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
544 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
630 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
780 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Minőség | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 |
Forgácstörő | VS | SS | VS | PF | M |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 2,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 60 m/min - 220 m/min |