DC.T 11T304 PR1725

Cikkszám: 260386 PR1725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,98 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PR1725
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Mellékfelhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MFP-SKS
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz