DC.T 11T302 PR1725

Cikkszám: 260385 PR1725
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,17 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,98 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DCGT 11T302
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség PR1725
    Szerszámanyag HM
    Bevonat bevonattal
    Fő felhasználás M
    Mellékfelhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő MFP-SKS
    Tűrés G
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
    Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 150 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260385 PR1725
    EAN / GTIN 4960664923441

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz