{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCGT 070202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | PDL025 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MFP-SK | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 300 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260381 PDL025 | |
Gyártó száma | TLE03231 |