{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCGT 11T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7315-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | AF | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260356 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769871 | |
Gyártó száma | 260356 HB7315-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T302, Minőség: HB7315-1
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | DCGT 11T302 | DCGT 11T302 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Minőség | HB7315-1 | HU7315-1 |
Forgácstörő | AF | AF |
Fő felhasználás | N | N |