Esztergalapka DC.T 11T302, simító megmunkáláshoz

Cikkszám: 260356 CU7010
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,16 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,80 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Típus CU7010
Szerszámanyag Cermet
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 210 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260356 CU7010
Másolás
EAN / GTIN 4045197668967
Másolás
Gyártó száma 260356 CU7010
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
Uni
megfelelő / [m/min]
 
Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz