{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260356 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406750213 | |
Gyártó száma | 260356 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
1 033 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
707 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 283 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm |
Minőség | HB7130-2 | HB7140-1 | HBT130 |
Forgácstörő | VS | VS | M |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |