{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | DIN 8024 | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A40T SDUCR/L11 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 49 mm | |
Középeltolódás L3 | 27 mm | |
Befogási magasság L2 | 39 mm | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 2 | |
Alátétlapka | 269005 3 | |
Alátétlapka csavar | 269013 2 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 260342 40/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656056 | |
Gyártó száma | 260342 40/11 |