{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 10 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDHCR/L 1010E07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Működő szélesség L4 | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 7 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 22 | |
Beállítási szög κ | 107,5 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654861 | |
Gyártó száma | 260306 10/07 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 10/07mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
82,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
82,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
121,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás |
Kés ISO kódja | SDHCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Fejhossz L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Szabvány | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Gyári szabvány | DIN ISO 5610 |
Szárméret | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |