{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T302 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260148 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817181 | |
Gyártó száma | 260148 HB7120-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 HB7120-1
érdeklődés szerint
Raktáron
557 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
264 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | continuous |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | 0.2 mm - 4 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Tűrés | M | M |