Van alternatíva erre a termékre

CC.T 09T302, Minőség: HB7140-1

Cikkszám: 260148 HB7140-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
727 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7140-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260148 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197819031
Gyártó száma 260148 HB7140-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 09T302, Minőség: HB7140-1

CC.T 09T302, Minőség: HB7140-1

érdeklődés szerint
Raktáron
727 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
773 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm
Minőség HB7140-1 HB7020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 230 m/min 120 m/min - 350 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz