CC.T 09T302, Minőség: CB7010

Cikkszám: 260148 CB7010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,55 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,96 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
711 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T302
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség CB7010
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 240 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260148 CB7010
EAN / GTIN 4045197667823
Gyártó száma 260148 CB7010

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 09T302, Minőség: CB7010

CC.T 09T302, Minőség: CB7010

érdeklődés szerint
Raktáron
711 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 086 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,2 mm 0,2 mm
Váltólapka ISO kód CCMT 09T302 DCMT 11T302
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2 mm
Minőség CB7010 CB7010
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 240 m/min 90 m/min - 240 m/min
Tűrés M M

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz